Beli pompa celup grundfos di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  2. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  3. Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    KPC Grundfos adalah pengembangan dari pompa KP Basic Grundfos dengan design yang elegan. KPC hadir dalam dua versi, yaitu KPC dan KPC 24/7.KPC dirancang untuk aplikasi pengeperasion otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir dan sebagainya.
  4. Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  5. Grundfos Stainless Steel Submersible Pump for Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Grundfos Stainless Steel Submersible Pump for Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    UNILIFT AP35 is a stainless-steel submersible pump designed for pumping non-aggressive water and grey wastewater with particles up to 35 mm. It can be used as a portable unit or stationary installation.
    atribut:
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Enclosure Class: IP68 (IEC 34-5)
    • Frequency (Hz): 50
    • Selected Liquid Temperature (°C): 20
  6. HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.399.900

    HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  7. FLUKE Clamp Meters
    Mulai

    Rp26.999.900

    FLUKE Clamp Meters
    Deskripsi:
    True-rms measurements and optimized ergonomics make the 320 Series Clamp Meters the best general troubleshooting tools for commercial and residential electricians. The 323, 324 and 325 are designed to verify the presence of load current, AC voltage and continuity of circuits, switches, fuses and contacts. These small and rugged clamp meters are ideally suited for current measurements up to 400 A in tight cable compartments. The Fluke 324 model also includes temperature and capacitance measurement capabilities.Content :Clamp meter, Test Leads, Soft Case, User's Manual
    atribut:
    • DMM Response Type: True RMS
    • Current Measure AC Max (A): 1000
    • Jaw Opening Max (mm): 34
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 249x85x45
    • Product Range: Fluke - 37x Series
  8. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  9. Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp56.999.900

    Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Rated Voltage (V): 3 x 380-400-415
    • Main Frequency (Hz): 50
  10. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  11. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  12. Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Grundfos DPK drainage pumps are designed with an enclosed, semi-open or SuperVortex, free-flow impeller for use in many building and industrial applications. Range is 0.75-22 kW.
    atribut:
    • Rated Flow (L/s): 11.8
    • Maximum Flow (L/s): 16.7
    • Rated Head (m): 16.94
    • Maximum Head (m): 26.9
    • Actual Impeller Diameter (mm): 155
    • Code for Impeller Design: O
    • Curve Tolerance: None
    • Maximum Hydraulic Efficiency (%): 54
    • Maximum Particle (mm): 15
    • Minimum Head (m): 10.6
    • Type Of Impeller: Open impeller
  13. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp34.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  14. Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dalam instalasi permanen atau sebagai pompa prtabel. Pompa ini mudah diinstal karena dilengkapi dengan pegangan agar mudah dibawa dan kabel listrik 10m.Unilift AP12 sebagian besar terbuat dari stainless steel dengan lengan stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian. Selongsong pompa dibuat dalam satu bagian stainless steel, saringan hisap dijepitkan dirumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.
    atribut:
    • Pump Housing: Stainless Steel
    • Impeller: Stainless Steel
    • Rated Voltage (V): 1x230
    • Dimensions (cm): 25x27x43
    • Enclosure class (IEC 34-5): IP68
    • Maximum Particle Size (mm) : 12
  15. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  16. Grundfos Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp58.999.900

    Grundfos Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • UNSPSC: 40151511
    • Country of Origin: Mexico (subject to change)
  17. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  18. Grundfos Pump Centrifugal Multistage Vertical (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp22.999.900

Daftar Harga pompa celup grundfos Terbaru October 2026
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Grundfos Pump Submersible Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp19.999.900
Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)Rp3.699.900
Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)Rp20.999.900
Grundfos Stainless Steel Submersible Pump for Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp18.999.900
HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.399.900
FLUKE Clamp MetersRp26.999.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp56.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)